Startseite

ABB SPA - ABBPM2312 PANNELLO T1/2/3 VERT.DIFF. L600 H300 - PM2312

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPM2312 PANNELLO T1/2/3 VERT.DIFF. L600 H300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646605740

Artikelnummer

ABBPM2312

Herstellernummer

PM2312

Hersteller

ABB

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.