ABB SPA - ABBPM2624 PANNELLO 24 MOD. 200X600 M-K - PM2624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646036063
Artikelnummer
ABBPM2624
Herstellernummer
PM2624
Hersteller
ABB
Höhe:
200 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.


