ABB SPA - ABBPOST-12B.50 Guaina robotica DN12 PP BK - POST-12B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 15.8 mm
Nenndurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 11.9 mm
Packung
50 M
EAN
7630030265150
Artikelnummer
ABBPOST-12B.50
Herstellernummer
POST-12B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
15.8 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
11.9 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
140 N
Einsatztemperatur:
-25...95 °C
Biegeradius, statisch:
30 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeradius, dynamisch:
70 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


