ABB SPA - ABBPPBR2060 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=200MM L=600MM - PPBR2060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646787330
Artikelnummer
ABBPPBR2060
Herstellernummer
PPBR2060
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
600 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


