Startseite

ABB SPA - ABBPPBR4040 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=400MM - PPBR4040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPBR4040 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787316

Artikelnummer

ABBPPBR4040

Herstellernummer

PPBR4040

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannelli ciechi rientrati. Dimensioni HxL: 400x400