Startseite

ABB SPA - ABBPPBR4060 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=600MM - PPBR4060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPBR4060 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787347

Artikelnummer

ABBPPBR4060

Herstellernummer

PPBR4060

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannelli ciechi rientrati. Dimensioni HxL: 400x600