ABB SPA - ABBPPCOF-36B.30 Guaina divisibile DN36 PP BK - PPCOF-36B.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 42.4 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 31.8 mm
Packung
30 M
EAN
7630030264580
Artikelnummer
ABBPPCOF-36B.30
Herstellernummer
PPCOF-36B.30
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
42.4 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
31.8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
180 N
Einsatztemperatur:
-20...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
120 mm
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


