ABB SPA - ABBPPCV1800 PROFILO VERTICALE IP31 H=1800MM VC - PPCV1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.5 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 42.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646797902
Artikelnummer
ABBPPCV1800
Herstellernummer
PPCV1800
Hersteller
ABB
Länge:
22.5 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
42.5 mm
Höhe:
1807.9 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein