Startseite

ABB SPA - ABBPPDS0200 CHIUSURA GUIDA DIN H=200MM - PPDS0200

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPDS0200 CHIUSURA GUIDA DIN H=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793416

Artikelnummer

ABBPPDS0200

Herstellernummer

PPDS0200

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

226.4 mm

Höhe:

196 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Chiusura laterale guida DIN.