ABB SPA - ABBPPEA1850 PANN. EST.AERATO IP30 H=1800MM L/P=500MM - PPEA1850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 491 mm
Höhe - 1804 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784360
Artikelnummer
ABBPPEA1850
Herstellernummer
PPEA1850
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
491 mm
Höhe:
1804 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PANN. EST.AERATO IP30 H 1800MM L P 500MM


