ABB SPA - ABBPPEA2050 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM P=500MM - PPEA2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 491 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784650
Artikelnummer
ABBPPEA2050
Herstellernummer
PPEA2050
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
491 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM P 500MM


