Startseite

ABB SPA - ABBPPEA2060 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=600MM - PPEA2060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEA2060 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 591 mm

  • Höhe - 2004 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784667

Artikelnummer

ABBPPEA2060

Herstellernummer

PPEA2060

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

591 mm

Höhe:

2004 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM L 600MM