ABB SPA - ABBPPEA2080 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=800MM - PPEA2080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 791 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784681
Artikelnummer
ABBPPEA2080
Herstellernummer
PPEA2080
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
791 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM L 800MM


