Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1820 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=200MM - PPEB1820

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1820 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

  • Breite - 191 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784711

Artikelnummer

ABBPPEB1820

Herstellernummer

PPEB1820

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Breite:

191 mm

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello esterno laterale cieco. Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Il codice comprende un solo pannello laterale. Dimensioni HxL: 1800x200