Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1836 Seitenwand - PPEB1836

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1836 Seitenwand

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 291 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784179

Artikelnummer

ABBPPEB1836

Herstellernummer

PPEB1836

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

291 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello esterno posteriore cieco IP65 Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini IP65.