Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1840 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=400MM - PPEB1840

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1840 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 391 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784735

Artikelnummer

ABBPPEB1840

Herstellernummer

PPEB1840

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

391 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

PAN. ESTERNO IP30 40 H 1800MM L 400MM