Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1850 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=500MM - PPEB1850

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1850 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 491 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784742

Artikelnummer

ABBPPEB1850

Herstellernummer

PPEB1850

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

491 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello esterno laterale cieco IP30, IP40 Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Il codice comprende un solo pannello laterale. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23.