Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1860 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=600MM - PPEB1860

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1860 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 591 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784759

Artikelnummer

ABBPPEB1860

Herstellernummer

PPEB1860

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

591 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello esterno posteriore cieco IP30, IP40 Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23.