ABB SPA - ABBPPEB1870 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=700MM - PPEB1870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 700 mm
Breite - 691 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784766
Artikelnummer
ABBPPEB1870
Herstellernummer
PPEB1870
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
700 mm
Breite:
691 mm
Höhe:
1804 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein