ABB SPA - ABBPPEB1880 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=800MM - PPEB1880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 791 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784773
Artikelnummer
ABBPPEB1880
Herstellernummer
PPEB1880
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
791 mm
Höhe:
1804 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein