ABB SPA - ABBPPEB2016 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=1000MM - PPEB2016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 991 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784544
Artikelnummer
ABBPPEB2016
Herstellernummer
PPEB2016
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
991 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello esterno posteriore cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini. Dimensioni HxL: 2000x1000