ABB SPA - ABBPPEB2050 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=500MM - PPEB2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 491 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784834
Artikelnummer
ABBPPEB2050
Herstellernummer
PPEB2050
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
491 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


