ABB SPA - ABBPPEB2056 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=500MM - PPEB2056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 491 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646787521
Artikelnummer
ABBPPEB2056
Herstellernummer
PPEB2056
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
491 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello esterno laterale cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini IP65. Il codice comprende un solo pannello laterale.