ABB SPA - ABBPPEB2060 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=600MM - PPEB2060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 591 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784841
Artikelnummer
ABBPPEB2060
Herstellernummer
PPEB2060
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
591 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein