Startseite

ABB SPA - ABBPPEB2070 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=700MM - PPEB2070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB2070 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 700 mm

  • Breite - 691 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784858

Artikelnummer

ABBPPEB2070

Herstellernummer

PPEB2070

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

700 mm

Breite:

691 mm

Höhe:

2004 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

pannello esterno IP30/40 H=2000MM P=700MM