ABB SPA - ABBPPEB2076 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=700MM - PPEB2076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 691 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646787538
Artikelnummer
ABBPPEB2076
Herstellernummer
PPEB2076
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
691 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello esterno laterale cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini IP65. Il codice comprende un solo pannello laterale.