ABB SPA - ABBPPEB2096 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=900MM - PPEB2096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 891 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646787545
Artikelnummer
ABBPPEB2096
Herstellernummer
PPEB2096
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
891 mm
Höhe:
2004 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PANNELLO ESTERNO IP65 H 2000MM P 900MM


