Startseite

ABB SPA - ABBPPFB1010 PANNELLO CIECO PIANO H=100MM L=1000MM - PPFB1010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB1010 PANNELLO CIECO PIANO H=100MM L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646785893

Artikelnummer

ABBPPFB1010

Herstellernummer

PPFB1010

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

1000 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PANNELLO CIECO PIANO H 100MM L 1000MM