Startseite

ABB SPA - ABBPPFB2008 PANNELLO CIECO PIANO H=2000MM L=800MM - PPFB2008

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB2008 PANNELLO CIECO PIANO H=2000MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646785886

Artikelnummer

ABBPPFB2008

Herstellernummer

PPFB2008

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

1900 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PANNELLO CIECO PIANO H 2000MM L 800MM