Startseite

ABB SPA - ABBPPFB4540 PANNELLO CIECO PIANO H=450MM L=400MM - PPFB4540

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB4540 PANNELLO CIECO PIANO H=450MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817419

Artikelnummer

ABBPPFB4540

Herstellernummer

PPFB4540

Hersteller

ABB

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

450 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PANNELLO CIECO PIANO H 450MM L 400MM