ABB SPA - ABBPPFB4560 PANNELLO CIECO PIANO H=450MM L=600MM - PPFB4560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646817433
Artikelnummer
ABBPPFB4560
Herstellernummer
PPFB4560
Hersteller
ABB
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
600 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


