ABB SPA - ABBPPFB8040 PANNELLO CIECO PIANO H=800MM L=400MM - PPFB8040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646785619
Artikelnummer
ABBPPFB8040
Herstellernummer
PPFB8040
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
400 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


