Startseite

ABB SPA - ABBPPFI2966 PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L=600MM - PPFI2966

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFI2966 PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787415

Artikelnummer

ABBPPFI2966

Herstellernummer

PPFI2966

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L 600MM