Startseite

ABB SPA - ABBPPFM1010 Sockelleiste vorne/hinten - PPFM1010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFM1010 Sockelleiste vorne/hinten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1096 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646780805

Artikelnummer

ABBPPFM1010

Herstellernummer

PPFM1010

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1096 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1096 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

15 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Flange fronte/retro, H=100 L=1000mm di colore RAL 7012.