Startseite

ABB SPA - ABBPPFM1030 Sockelleiste vorne/hinten - PPFM1030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFM1030 Sockelleiste vorne/hinten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 396 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646780744

Artikelnummer

ABBPPFM1030

Herstellernummer

PPFM1030

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

396 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

396 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

15 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Flange zoccolo. Flange zoccolo laterali e fronte/retro H=100mm di colore RAL 7012.