Startseite

ABB SPA - ABBPPFM1090 N.2 FLANGE ZOCCOLO LAT. H=100MM P=900MM - PPFM1090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFM1090 N.2 FLANGE ZOCCOLO LAT. H=100MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 996 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646780843

Artikelnummer

ABBPPFM1090

Herstellernummer

PPFM1090

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Breite:

996 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

996 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

15 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

N°2 flange zoccolo laterali H=100mm di colore RAL 7012.