ABB SPA - ABBPPMD3060 PANNELLO 24 MOD.DIN DEC.H=300MM L=600MM - PPMD3060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Packung
1 ST
EAN
8015646810281
Artikelnummer
ABBPPMD3060
Herstellernummer
PPMD3060
Hersteller
ABB
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
PANNELLO 24 MOD.DIN DEC.H=300MM L=600MM


