ABB SPA - ABBPPRS0300 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=300MM - PPRS0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 243 mm
Farbe - sonstige
Breite - 109.2 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646795892
Artikelnummer
ABBPPRS0300
Herstellernummer
PPRS0300
Hersteller
ABB
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
243 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
109.2 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


