Startseite

ABB SPA - ABBPPRS0500 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=500MM - PPRS0500

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPRS0500 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 443 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 109.2 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795939

Artikelnummer

ABBPPRS0500

Herstellernummer

PPRS0500

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

443 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

109.2 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H 500MM