ABB SPA - ABBPPVS2350 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=350MM - PPVS2350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 337.7 mm
Farbe - sonstige
Breite - 208.6 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646792174
Artikelnummer
ABBPPVS2350
Herstellernummer
PPVS2350
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
337.7 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
208.6 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


