Startseite

ABB SPA - ABBPRBS1220 SEGR.VERT.POST.VCI H=1000MM L=200MM - PRBS1220

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRBS1220 SEGR.VERT.POST.VCI H=1000MM L=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 208.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1012.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797056

Artikelnummer

ABBPRBS1220

Herstellernummer

PRBS1220

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

208.2 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1012.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST.VCI H 1000MM L 200MM