ABB SPA - ABBPRCS54/BL/25M Kunststoffschlauch - PRCS54/BL/25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 42.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 54 mm
Packung
25 M
EAN
5020963003820
Artikelnummer
ABBPRCS54/BL/25M
Herstellernummer
PRCS54/BL/25M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
35.1 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein