Startseite

ABB SPA - ABBPRFS16/BL/50M Kunststoffschlauch - PRFS16/BL/50M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRFS16/BL/50M Kunststoffschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 15.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

EAN

5020963010897

Artikelnummer

ABBPRFS16/BL/50M

Herstellernummer

PRFS16/BL/50M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

15.8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

11.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

45 mm

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA PESO STANDARD NC16 PA6 BK-40 120