Startseite

ABB SPA - ABBPRN1086X PORTA CIECA 1000X800MM HXL-INOX - PRN1086X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRN1086X PORTA CIECA 1000X800MM HXL-INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646775955

Artikelnummer

ABBPRN1086X

Herstellernummer

PRN1086X

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

800 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

PORTA CIECA 1000X800MM HXL-INOX