Startseite

ABB SPA - ABBPRN1266K PORTA CIECA 1200X600MM (HXL) - PRN1266K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRN1266K PORTA CIECA 1200X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646753885

Artikelnummer

ABBPRN1266K

Herstellernummer

PRN1266K

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

600 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

3R

PORTA CIECA 1200X600MM (HXL)