ABB SPA - ABBPRN5046K PORTA CIECA 500X400MM (HXL) - PRN5046K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8015646754004
Artikelnummer
ABBPRN5046K
Herstellernummer
PRN5046K
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
3R


