Startseite

ABB SPA - ABBPRVS0562 SEG.VER.POS.H=50 L=300 USCITE(L STR=600MI) - PRVS0562

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS0562 SEG.VER.POS.H=50 L=300 USCITE(L STR=600MI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 59.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 340.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817082

Artikelnummer

ABBPRVS0562

Herstellernummer

PRVS0562

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

59.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

340.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 50MM L 600MM MI