Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1060 SEGR.VERT.POST. H=1000MM L=600MM SMI - PRVS1060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1060 SEGR.VERT.POST. H=1000MM L=600MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 998 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 602 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796417

Artikelnummer

ABBPRVS1060

Herstellernummer

PRVS1060

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

998 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

602 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 1000MM L 600MM SMI