Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1081 SEGR.VERT.POST. H=1000 L=400 (L STR=800 MI) - PRVS1081

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1081 SEGR.VERT.POST. H=1000 L=400 (L STR=800 MI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 995 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 365.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797162

Artikelnummer

ABBPRVS1081

Herstellernummer

PRVS1081

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

995 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

365.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 1000MM L 800MM MI