ABB SPA - ABBPRVS1562 SEG.VER.POS.H=150L=300 USCITE(L STR=600MI) - PRVS1562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 159.7 mm
Farbe - sonstige
Breite - 340.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646817129
Artikelnummer
ABBPRVS1562
Herstellernummer
PRVS1562
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
159.7 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
340.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


